タイガークラウン
ギューッとエコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28850860
品番
#1548
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
パックに残った食材を無駄なく使い切ることができます。
材質
金属部/ステンレス鋼
寸法(mm)
容量挟んだ状態:23×16×230、挟む部分:115×16×150
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×16×220
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。
※キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないでください。