タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 回転台
トラクタクールスタンド 27cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851386
品番
#1731
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽く回る回転式なので、デコレーションに便利です。
正確に等分出来るように目盛にそって切り分けて、お召し上がりください。
ベアリングを使った、なめらかな回転。
ケーキの取り出しも簡単にできます。
用途
ケーキのデコレーションに。
材質
上皿/AS樹脂、台/スチロール樹脂、金属部/スチール
直径(Φmm)
270
質量(g)
360
寸法(Φ×mm)
270×34
メモリー
3等分・5等分・6等分
耐久温度(℃)
上皿、台/耐熱80/耐冷-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※レモンなどの柑橘類の皮に含まれるテルペン、又は油脂によって変質することがあります。