タイガークラウン
カップ麺ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28851587
品番
#1800
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
持ち手があるのでしっかりと持つ事が出来、落とす心配がありません。
カップを直に持たないので熱くなく、やけど防止にもなります。
他にもアイデア次第でいろいろと使えます。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
取手:26×33×86
質量(g)
48
内径(Φmm)
上輪:84、下輪:72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×123×86
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※安定した場所で使用してください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食洗機を使用の場合、食洗機の取説に従ってください。