タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製パン用品
タイガークラウンの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
ストレッチスタンドのし板台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28854177
品番
#3863
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サビに強く、とっても軽く使いやすいです。
生地がつきにくい表面加工で、作業ができます。
底にはゴムの足がついているため台が動かずに安定して使えます。
用途
クッキーやパイ生地ののし台に。
材質
のし板/スチール(フッ素コーティング )、台座/ABS樹脂、足/ゴム
寸法(mm)
のし板部:360×360×11
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×17
耐久温度(℃)
台座/耐熱80/耐冷-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗いよく乾燥させてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。