HB-5919 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット(スクエア) パール金属 28867310 HB-5919 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット(スクエア) パール金属 28867310 HB-5919 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット(スクエア) パール金属 28867310 HB-5919 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット(スクエア) パール金属 28867310 HB-5919 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット(スクエア) パール金属 28867310

スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット(スクエア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28867310 品番 HB-5919
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

外せるハンドルで便利がいっぱい!
コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!
。オーブン調理OK!
オール熱源対応。
セット内容:深型フライパン20×20cm(スクエア)、フライパン24×24cm(スクエア)、ガラス蓋20×20cm用(スクエア)、ガラス蓋24×24cm用(スクエア)、専用ハンドル

セット内容5点セット 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼 ネイビー 質量(g)深型フライパン(18cm):446、フライパン(24cm):537、ガラス蓋(18cm):537、ガラス蓋(24cm):660、ハンドル:184 表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型フライパン(20cm):210×210×80、フライパン(24cm):250×250×45、ガラス蓋(20cm):215×215×55、ガラス蓋(24cm):255×255×40 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする