セット内容5点セット
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
色レッド
質量(g)深型フライパン(18cm):446、フライパン(24cm):537、ガラス蓋(18cm):537、ガラス蓋(24cm):660、ハンドル:184
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型フライパン(20cm):210×210×80、フライパン(24cm):250×250×45、ガラス蓋(20cm):215×215×55、ガラス蓋(24cm):255×255×40
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45