セット内容7点
材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン・いため鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具、強化の種類/全面物理強化、枠部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼
色レッド
質量(g)マルチポット(18cm):418、いため鍋(18cm):415、フライパン(18cm):360、フライパン(26cm):616、ガラス蓋(18cm):300、ハンドル:187
外径×高さH(Φmm×mm)マルチポット(18cm):190×85、いため鍋(20cm):210×70、フライパン(20cm):215×50、フライパン(26cm):270×60、ガラス蓋(18cm):200×40
表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン・いため鍋】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45