HB-5619 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867425 HB-5619 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867425 HB-5619 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867425 HB-5619 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867425 HB-5619 クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット パール金属 28867425

クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28867425 品番HB-5619
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

調理開始を模様でお知らせ。加熱すると内面に模様が出てくるので調理開始の適温がわかります!
耐久性抜群!
内面3層コーティングのフライパン。ダイヤモンド粒子を配合した内面は3層コーティング(トップコート・プリントコート・プライマーコート(ダイヤモンド粒子配合))で、丈夫かつお手入れも簡単です。収納に便利な着脱ハンドル式。オール熱源対応。オーブン調理もOK!
そのまま食卓に運べます。
セット内容:フライパン20cm、フライパン26cm、専用ハンドル

セット内容3点セット 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼 質量(g)フライパン(18cm):365、フライパン(26cm):615、ハンドル:187 外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(20cm):215×50、フライパン(26cm):270×60 表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする