パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
菜箸が置けるメガストーンフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28867495
品番
HB-6783
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
調理途中で菜箸が置ける取っ手形状。金属ヘラ使用可能
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
494
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
(鍋)51
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
465×100×270