パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
マイカフェコンパクトマグ200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28868204
品番
HB-4858
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンパクトでより軽く!
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
142
外径×高さH(Φmm×mm)
60×135
耐熱温度(℃)
ふた外側:100