マイカフェコンパクトマグ300

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28868229 品番 HB-4861
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンパクトでより軽く!

材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム ブラック 質量(g)181 外径×高さH(Φmm×mm)60×175 耐熱温度(℃)ふた外側:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
ママさんバレー
サービス業

妻が使ってますが、容量はちょうどいいし気に入ってましたが、洗浄は手洗いしかしてないのにメッキがすぐに剥がれて見た目が良くない。

2025-07-16
用途:
ママさんバレー
サービス業

デザインが秀逸、容量も程よく使い勝手が良さそうです。保温力に期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする