パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
マイカフェコンパクトマグ500
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
28868247
品番
HB-4868
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでより軽く!
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
239
外径×高さH(Φmm×mm)
65×220
耐熱温度(℃)
ふた外側:100