マイカフェコンパクトマグ500

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ピンク 注文コード28868265 品番HB-4870
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでより軽く!

材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム ピンク 質量(g)239 外径×高さH(Φmm×mm)65×220 耐熱温度(℃)ふた外側:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする