SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー
SHIMANO(シマノ)の シフト/ブレーキ一体型レバー
BL-RX600 油圧ディスクブレーキ デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ハイドローリック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868624
品番
IBLRX600L
参考基準価格(税別)
¥21,063
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
様々な地形へ対応したコントロール性の向上
グラベルライドに適したレバー形状とブラケットのエルゴノミクス
滑りにくいブレーキレバー形状
最上位機種と同等の軽いタッチのシフティング操作
適合
ブレーキホース:SM-BH90-JK-SSR
色
シリーズカラー
直径(Φmm)
23.8〜24.2
質量(g)
平均227
シリーズ
GRX 11-speed
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイント
ストレート
注意
※右レバーのみ