トップウォーター
トップウォーターの 船舶艤装品
トップウォーターの 舷窓/扉/ハッチ
ハッチ用ステンレスプルハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28872000
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレス316使用のプルハンドルです。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。
材質
SUS316
長さ(mm)
75
縦(mm)
55
ねじ穴間隔(mm)
横:60/縦:43