ボンフォーム
ダストケース Lee
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ブルー
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28876787
品番
7413-25BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
形状
ダストケース シートバックポケットに掛けるタイプ
色
ブルー
材質(本体)
(表地)綿/ポリエステル、(中地)ポリエステル
質量(g)
290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×323×260
対応
開口部マグネット式
注意
※事故防止のため、運転中には本品を取付けないでください。
※本品は軽量物専用です。重量物は収納しないでください。
※本品に突起物等、先の尖った物を入れたり、強い衝撃を与えないでください。穴があいたり、破損の原因となります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※本体シートの素材によっては取付け跡や傷が残る場合があります。
※本品はマグネットを使用しているため、時計や磁気カードなど磁気に影響を受けるものは近づけないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。