ニューホープ
ニューホープの タイヤ・ホイール用
ニューホープの タイヤ/ホイールクリーナー
ニューホープの タイヤ/ホイールクリーナー(トリガーガン)
アイアンクリン 泡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
28882780
品番
IC-B500-20P
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗装面に付着した鉄粉及びアルミホイール廻りに飛び散ったブレーキダスト等の汚れにすばやく反応
塗装面に悪影響を与えることもなく安心してお使いになれる中性洗浄除去剤
用途
自動車塗装面の鉄粉などの付着物の除去。
成分
グリコール系・アンモニウム塩・界面活性剤
容量(L)
20
液性
中性
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。
※異臭がします。風通しの良い場所で作業を行ってください。
※アルミホイール専用です。鉄ホイールにはご使用になれません。
※劣化塗装面や再塗装面、クラッシック塗装面等特殊塗装面には使用できません。
※塗装の種類、状態を確認してから作業してください。
※液剤を塗面に塗り延ばしたまま放置しないでください。
※塗装面に深い傷のある場合は、地肌を傷めます。
※ご使用に当たってはあらかじめ目立たない箇所で試してから使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません