消臭キュア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 28882965 品番 SK-400-4
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タバコなどの嫌なニオイを瞬間的に消臭し尚且つ効果が持続する消臭剤
無香タイプ消臭・除菌剤
優れた抗菌効果のある微生物生産物質と油脂類が悪臭の原因となる腐敗菌を吸着
菌の繁殖を抑え腐敗による悪臭を長期間抑制
生分解性が極めて高く環境への影響もすくなく安全性の高い消臭剤
タバコの臭いに含まれる成分によく反応する植物抽出成分を使用
無香料タイプのため幅広く使用可能

容量(L)4 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しない。
※換気の良い所で使用し、容器は使用毎に密封する。
※作業時は保護眼鏡、保護面、保護手袋を着用する。
※他の容器に移し替える場合、液が跳ねて目や皮膚に付かないように注意し、容器にはその商品名、使用方法、注意事項を明記し使用する。
※皮革シート、防水加工された所には使用しない。
※電装品、各コントロールパネルスイッチ等は故障の恐れがあるので直接スプレーしない。
※劣化したプラスチック樹脂類等に使用の場合は、変色する場合があるので目立たない所で試してから使用する。
※シミやベタつきの原因となるので、一ヶ所に集中してスプレーしない。
※直接ペットや人体に吹き付けるのは避けて下さい。
※絹やレーヨン、羊毛等の水に弱い繊維には噴霧しないで下さい。衣類等はシミになる恐れがありますので目立たない場所で試してからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする