※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
アニマルベビーチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
28895765
品番
CAT-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
座面は可愛らしい肉球のデザインです。使用しない時はスタッキングして収納できます。
材質
脚部/スチール、張地/ビニールレザー
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×350×365
座面高さ(mm)
220
松吉医科器械コード
24-6102-00
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。