曜日別特売
CAT-BM アニマルベビーチェア ニシキ工業 28895808

アニマルベビーチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ピンク注文コード28895808品番CAT-BM
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

座面は可愛らしい肉球のデザインです。使用しない時はスタッキングして収納できます。

材質脚部/スチール、張地/ビニールレザーピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×405座面高さ(mm)260松吉医科器械コード24-6102-01
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする