サヌキエアウェイ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード28897953 品番SA13100
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

全面梨地加工で挿入しやすい多用途エアウェイ。開口部が広く、マスク換気が容易です。経口・経鼻胃管挿入や経口FOB挿管の補助にも使用できます。

材質軟質ポリ塩化ビニール 幅W×全長(mm)27×100 内径(mm)開口部/13×17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000036 松吉医科器械コード24-6363-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28897953
2023-05-28
用途:
気道確保
うつみクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアウエイ内部に気管支内視鏡を通しました。やや気管支内視鏡の操作性が不足でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする