静脈留置針固定パッチV-ナマラン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード28902266 品番VN01
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,662
販売価格(税別)
12,420

肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能。シリコーンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。留置針を適切な角度に保つことができます。【1】は動脈留置針固定、【2】は動脈留置針固定のマルチタイプ、【3】は静脈留置針固定です。

材質シリコーンエラストマー 質量(g)0.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×32×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X10003000029 松吉医科器械コード24-6395-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする