曜日別特売

滅菌舌圧子bamboo EOG滅菌済 200袋入

滅菌舌圧子bamboo EOG滅菌済 200袋入 - カワモト滅菌舌圧子bamboo EOG滅菌済 200袋入 - カワモト滅菌舌圧子bamboo EOG滅菌済 200袋入 - カワモト

竹製の舌圧子です。
持続可能なeco素材です。

仕様EOG滅菌済(個包装)材質寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)16×150×2.1アズワン品番66-0013-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006595401医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200袋×1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72109287023-409030-00
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする