特殊衣料
特殊衣料の 処置・手術
特殊衣料の カテーテル
特殊衣料の その他カテーテル用品
カテーテル用保護ベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
生地/ナイロン100%、ベルト部/ポリエステル100%、中材/ポリウレタン
タイプ
手首処置用
注文コード
28907017
品番
MY-TK1130
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カテーテル処置時に患者を固定する保護ベルトです。患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えます。
付属品
固定用ベルト(W3×L90cm)×2本
材質
生地/ナイロン100%、ベルト部/ポリエステル100%、中材/ポリウレタン
タイプ
手首処置用
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(80℃以下)、オートクレーブ×
松吉医科器械コード
24-3330-03