※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東光機材
東光機材の 処置・手術
東光機材の 手術室用品
東光機材の 手術用踏み台
ステップジャリスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28919696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
天板のノンスリップ加工に溶射処理を採用した踏台。グリップ力と耐久性に優れ、水回り環境での使用に適しています。
耐荷重(kg)
120
材質
ステンレス
質量(kg)
約5.4
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×325×300
松吉医科器械コード
24-5294-02