松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
中材用角型カスト(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28922539
品番
M-31B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
24-6327-02
サイズ
大
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×305×100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×260×75
タイプ
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)