松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
小物カスト(オートクレーブ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28922557
品番
M-44
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
フタ・底開閉式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×40
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×90×55
松吉医科器械コード
24-6328-00