NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 処置・手術
NIKKO(ニッコーハンセン)の 容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ピッチャー・計量カップ・ビーカー
角型テーパージャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923485
品番
111-05402
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
20
口内径(Φmm)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×345×488
松吉医科器械コード
23-5019-01