日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温湿度計・熱中対策温湿度計
乾湿計(一般用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28925707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×10×250
温度測定範囲(℃)
-20〜50
設置方式
壁掛用
アズワン品番
61-0017-17
松吉医科器械コード
06-3090-00