曜日別特売
- ビーカー(TPX製)手付・目盛付 コクゴ 28926933

ビーカー(TPX製)手付・目盛付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード28926933品番-
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

目安目盛付。

材質ポリメチルペンテン容量(mL)2000使用温度範囲(℃)20~170目盛(mL)1000松吉医科器械コード23-7900-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする