コクゴ
コクゴの 処置・手術
コクゴの 容器類
コクゴの ピッチャー・計量カップ・ビーカー
ビーカー(TPX製)手付・目盛付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28926949
品番
-
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
目安目盛付。
材質
ポリメチルペンテン
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
20〜170
目盛(mL)
50
松吉医科器械コード
23-7900-03