TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 処置・手術
TGK(東京硝子器械)の 容器類
TGK(東京硝子器械)の ピッチャー・計量カップ・ビーカー
ビーカー(スチロール樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28926976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
目安目盛付。
材質
スチロール樹脂
容量(mL)
500
目盛(mL)
50
耐熱温度(℃)
60
松吉医科器械コード
08-2555-02