フジメディカル
フジメディカルの 処置・手術
フジメディカルの 手術室用品
フジメディカルの 手術用ドレープ
ユーロダームドレープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
28943216
品番
717960
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポビドンヨード液が塗布されており、手術部位感染のリスクを低減します。通気性・水蒸気透過性に優れ、ドレープ下のムレを防ぎます。接着性に優れたロール状のポリウレタンフィルムを使用。
寸法(cm)
60×52
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000027
松吉医科器械コード
24-5428-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器