IDEC(和泉電気)
BAシリーズターミナルブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
仕様
ヒューズ付
注文コード
28957916
品番
BAF111S5APN20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ付
長さ(m)
-
定格電圧(V)
250(内蔵ヒューズの定格)
定格絶縁電圧(V)
1000
通電電流(A)
5
適合電線(mm
2
)
5.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
2500