東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの シャンデリア球タイプLED電球
LEDフィラメント型シャンデリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28958425
品番
LDC4LC40WE12T2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8094
材質
ガラス等
全長(mm)
95
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電球(W)
相当:40
口金
E12
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可