東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの ビームランプタイプLED電球
ビームランプ型LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28958486
品番
LDR14L150WT2
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
トラスコ品番
383-8098
材質
樹脂等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
電球(W)
相当:150
口金
E26
外径(Φmm)
122
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65防水
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
30
明るさ(Lm)
1000
演色指数(Ra)
80
注意
※密閉・調光・断熱材施工器具使用不可