東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの ハロゲン電球タイプLED電球
LEDハロゲン型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28958504
品番
LDR6NDME11TM
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
調光タイプのLED電球です。
トラスコ品番
383-8106
材質
樹脂等
全長(mm)
65
タイプ
ハロゲン
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
電球(W)
相当:60
口金
E11
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
配光角度(°)
19
明るさ(Lm)
430
演色指数(Ra)
80
注意
※密閉・断熱材施工器具使用不可