61803 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ) 28965486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 開放型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品はベアリング番台・トラスコ品番・材質など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
388-1656
材質
高炭素クロム軸受鋼
注文コード
28965486
品番
61803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

トラスコ品番
388-1656
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
5
径(Φmm)
(内輪)17、(外輪)26
シール
開放型
使用温度範囲(℃)
-40~120
精度等級
ISO 492 普通公差
軌道輪形状
深溝玉軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする