アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの バラ釘
アマテイの 丸釘
JIS鉄丸釘 1K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
28969756
品番
111200151
参考基準価格(税別)
¥1,006
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
主に一般建築・梱包に使用されます。
トラスコ品番
396-4384
材質
鉄、表面処理:なし
全長(mm)
19
寸法d(mm)
1.5
線径(Φmm)
1.5
呼び
N19
箱入数
約3703本
頭部径(Φmm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応