※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの バラ釘
アマテイの 丸釘
JIS鉄丸釘 1K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
28969774
品番
111200161
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
主に一般建築・梱包に使用されます。
トラスコ品番
396-4440
材質
鉄、表面処理:なし
全長(mm)
100
寸法d(mm)
4.2
線径(Φmm)
4.2
呼び
N100
箱入数
約90本
頭部径(Φmm)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応