※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28987393 品番SY7000-70-1A
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は管接続口径・仕様・ねじの種類など49種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28987061
2024-10-14
用途:
教育用シリンダーパネルの作動用に使用
製造業

バルブがあり、ベースのみ買い足しました,問題なくつかえとます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする