※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M2.5
M1.6
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
長さ(mm)
4
4
4
5
6
3
8
10
12
14
16
18
7
20
35
15
30
50
60
65
70
75
80
100
40
45
90
25
22
55
ねじピッチ
0.45
0.35
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全363種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
29019875
品番
2.5×4
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
材質/仕上
ステンレス
寸法e(mm)
1.427
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径