※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M3
M1.6
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
長さ(mm)
8
8
8
5
6
3
4
10
12
14
16
18
20
15
7
35
30
50
60
65
70
75
80
100
40
45
90
25
22
55
ねじピッチ
0.5
0.35
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全363種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
29019997
品番
3×8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
材質/仕上
ステンレス
寸法e(mm)
1.73
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径