※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
M2
M2.6
M3
M5
長さ(mm)
30
6
10
4
5
8
12
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.7
1
0.4
0.45
0.5
0.8
全168種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
29027259
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。