11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃コーナーラジアスミディアムエンドミル B257X 30°
B257X-4-R0.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
4
3
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
60
50
60
80
100
110
寸法R(mm)
0.2
0.1
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29046738
品番
B257X-4-R0.2
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,398
バスケットに入れる
2枚刃ミディアムラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
寸法R(mm)
0.2
有効刃長(mm)
15
材質
UMG
刃数
2
刃先形状
コーナーR
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。