曜日別特売
11/3より値下げ!現場を応援
F613TX-3-R0.5 超硬4枚刃コーナーラジアスネック付ミディアムエンドミル F613TX 高硬度用 7Leaders 29048637

超硬4枚刃コーナーラジアスネック付ミディアムエンドミル F613TX 高硬度用F613TX-3-R0.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
刃長(mm)4
有効長(mm)14
内容量1本注文コード29048637品番F613TX-3-R0.5
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)値下げ
¥9,898

UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃高送り用ラジアスエンドミルです。
被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。
ショート刃長は高能率な高送り切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、
HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
高硬度用
刃長(mm)
4
刃径(Φmm)
3
有効長(mm)
14
首下径(Φmm)
2.8
材質
UMG
刃数
4
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃先形状
コーナーR
寸法R(mm)
0.5
コーティング
AlTiSiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
45
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする