TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
MTA、CST、CST-100 II および SL 接触子
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000個)
注文コード
29051926
品番
3-640707-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
材質
黄銅
形状
ストレート
タイプ
コンタクト
定格電流(A)
Max6.5
表面処理
光沢すず
接続
クリンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC250