TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(16000個)
注文コード
29052529
品番
175027-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
形状
ストレート
材質/仕上
黄銅/プレティン
絶縁被覆外径(Φmm)
2.0〜2.6
適合電線(mm
2
)
0.5〜1.25
適合電線範囲 AWG(#)
20-16
種類
-
極数
-
定格電圧(V)
14
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
動作電圧(V)
-