日本モレックス(molex)
I/Oコネクタ CRCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
20
定格電流(A)
1/2/3/3.5
色
(インシュレータ)黒
注文コード
29082035
品番
51238-2012
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
材質
(インシュレータ)Polyester
形状
ストレート
色
(インシュレータ)黒
種類
角型
ピッチ(mm)
3
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
1/2/3/3.5
材質(コンタクト)
ステンレス鋼
コンタクト形状
メス