JAPPY
JAPPYの 電球
JAPPYの LED電球
JAPPYの ビームランプタイプLED電球
LDR5Lランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29084179
品番
JBK50511E
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途
E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。
仕様
(固有エネルギー消費効率)75.0m/W、(その他仕様)高演色調光タイプ/E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ
幅(mm)
50
高さ(mm)
66.5
奥行(mm)
50
消費電力(W)
5.6
色温度(K)
2700(電球色)
ビーム角(度)
15
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9314-90
演色指数(Ra)
91
定格光束(Lm)
420